{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség b | 160 mm | |
| Pofamagasság h | 35 mm | |
| Pofahossz l | 54 mm | |
| l2 | 60 mm | |
| Súly | 2,4 kg | |
| Alapanyag | Acél | |
| Hozzávaló színkód | HOLEX ZS 120 | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 363324 160S | |
| EAN / GTIN | 4067263087083 | |
| Gyártó száma | 363324 160S | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |