Lágy rátétpofa, Pofaszélesség b: 120Amm

Cikkszám: 363324 120A
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    32,80 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    27,34 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 120 mm
Maximális szorítóerő 15 kN
Pofamagasság h 28 mm
Pofahossz l 39 mm
l2 44 mm
Súly 0,4 kg
Alapanyag Alumínium
Hozzávaló színkód HOLEX ZS 75
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363324 120A
EAN / GTIN 4067263355540
Gyártó száma 363324 120A
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lágy pofák egyedi kontúrok létrehozásához és érzékeny alkatrészek megmunkálásához.