Adapterpofa mobil, Típushoz: 125

Cikkszám: 361600 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 126 mm
Pofamagasság h 58 mm
Magasság h1 20 mm
Pofahossz l 80 mm
Hossz l1 32 mm
Hozzávaló színkód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361600 125
EAN / GTIN 4250364400879
Gyártó száma 6921284011231
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

Mozgó pofa.

Felhasználás:

  • Meglévő vagy saját készítésű pofák befogására.
  • Az összes 362390362600 sz. HD pofa befogásához.

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

NC8, Garant-NC, Titan-hoz.

Tartalom:

Rögzítőcsavarok.