Rátétpofa Sima, Típus: 70

Cikkszám: 361260 70
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 70 mm
b1 70 mm
Magasság h1 27,1 mm
Hozzávaló színkód TeleCentric
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361260 70
EAN / GTIN 4250364403078
Gyártó száma 6921544010031
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

3,5 mm felfekvő felület, 5 mm szorítási magasság.

Alkalmazható:

361255 sz. TeleCentric 5 tengelyes gépsatuhoz