{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TeleCentric | |
| Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
| Befogási tartomány S1 | 16 mm - 85 mm | |
| Befogási tartomány S2 | 66 mm - 135 mm | |
| Hossz L | 286 mm | |
| Alaptest magassága c | 168,9 mm | |
| Szélesség B | 94 mm | |
| Horonyszélesség n H7 | 20 mm | |
| Magasság h | 27,1 mm | |
| Max. szorítóerő | 30 kN | |
| Maximális nyomaték | 45 Nm | |
| Súly | 17,5 kg | |
| Kulcsnyílás méret | 14 mm | |
| Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | TeleCentric | |
| Termék fajtája | Gépsatu |
| Cikkszám | 361255 70K | |
| EAN / GTIN | 4250364403030 | |
| Gyártó száma | 6921548000055 | |
| Gyártó/felelős személy | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |