Konzol, Típushoz: 125

Cikkszám: 361230 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Hossz L 250 mm
Szélesség B 154 mm
Alaptest magassága c −0,02 85 mm
Furattávolság e 100 mm
Furattávolság f 96 mm
Központosító csap ⌀ k H7 30 mm
Horonyszélesség n H7 20 mm
Süllyesztési ⌀ u 13 mm
Furattávolság x 125,5 mm
Furattávolság y 200 mm
Hozzávaló színkód T-Rex; Centro Gripp
Termék fajtája Konzol

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Gyártó száma 6921885009042
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Alkalmazható:

361202 sz. T-Rex-hez / 361180 sz. Centro Gripp-hez.

Tartalom:

Konzol 1 betűző csapszeggel, 2 illesztett horonycsappal és 4 csavarral.