NC nagy szorítóerejű gépsatu T-Rex, Típus: 125

Cikkszám: 361202 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat T-Rex
Típus 125
Kivitel Nullponti befogórendszer
Max. szorítóerő 40 kN
Forgatónyomaték 30 Nm
Súly 18 kg
Teljes hossz L 256 mm
Alaptest szélesség B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Hosszanti horony l H8 30 mm
Kereszthorony n H7 20 mm
Rögzítőfurat u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz T-Rex
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361202 125
EAN / GTIN 4250364401951
Gyártó száma 6921888000155
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

Felül és alul köszörülve. 25H6 M10 furatok 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.

Jellemző:

Stabil, kompakt alaptest (GGG 60) nagy befogási tartomány mellett. Teljesen tokozott és nitridált orsó (nagyobb működési biztonság, optimális forgácsvédelem, minimális tisztítási igény).

Funkció:

Befogás beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm) a munkadarab csupán minimális befogási peremének elvesztésével (pofákkal / fogóbetétekkel). Speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erőátvitellel.

Felhasználás:

Nyersdarabok, lángvágott- és fűrészelt anyagok gyors és biztonságos befogása az edzett és cserélhető fogóbetét munkadarabba történő akasztásával. Minden anyaghoz alkalmas kb. 1000N/mm2 szilárdságig (kivéve az edzett anyagokat).

Alkalmazható:

A 361206; 361208 sz. tartópofákhoz.
A 361207; 361209 sz. tartópofákhoz.

Tartalom:

4 rögzítőcsavar, 6-szög rátűzőkulcs 3/8 col. Továbbá 3 csapkulcs (5 / 8 / 10 kulcsnyílás).

Opcionális tartozék:

  • Konzol, lásd a 361230 sz. 125 méret alatt.
  • Szorítókörmök, lásd a 361238 - 361250; 361260 sz. alatt
  • Lépcsős pofák, lásd a 361210; 361215 sz. alatt.
  • Tartópofa, fix, lásd a 361206 sz. 125 méret alatt.
  • Tartópofa, önbeálló, lásd a 361207 sz. 125 méret alatt.
  • Univerzális tartópofa szorító készlet, lásd a 361208 sz. 125 méret alatt.
  • Univerzális tartópofa szorító készlet, mobil önbeálló, lásd a 361209 sz. 125 méret alatt.
  • Univerzális szorító készlet, lásd a 361345 sz. 125 méret alatt.
  • Leszorító pofák, lásd a 361228; 361229 sz. 125 méret alatt.
  • Nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret
  • Szorítópofa, lásd a 361217; 361218 sz. alatt.
  • Lépcsős rátétpofa, lásd a 361223 sz. 125 méret alatt.
  • Befogócsap 360025 sz., 25M10 ill. 25M10/138.
  • Beállító és pozícionáló készlet, 360530 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek