Szorítópofa, T-Rex-hez fix, Típushoz: 64

Cikkszám: 361217 64
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Pofamagasság h 55 mm
Magasság h1 52 mm
Magasság h2 35 mm
Magasság h3 14 mm
Pofahossz l 62,5 mm
Lépcső s 4 mm
Típushoz 64
Hozzávaló színkód T-Rex
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361217 64
EAN / GTIN 4250364402316
Gyártó száma 6921884034031
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

Vibráció elleni merev felépítés élére állítva befogott alkatrészekhez. További befogófelületek, mindkét oldalon köszörült.

Felhasználás:

Derékszögű munkadarabokhoz (fűrészvágás) // ≤ 0,5 mm

Alkalmazható:

Fix pofákhoz 361202 sz. T-Rex-hez.