{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség b | 124,4 mm | |
| Pofamagasság h | 26 mm | |
| Magasság h1 | 14 mm | |
| Lépcső s | 5 mm | |
| e | 21 mm | |
| Befogási tartomány S3 | 9 – 67 mm | |
| Befogási tartomány S4 | 48 – 114 mm | |
| Befogási tartomány S5 | 100 – 183 mm | |
| Típushoz | 125 | |
| Hozzávaló színkód | T-Rex | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 361210 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401432 | |
| Gyártó száma | 6921884006041 | |
| Gyártó/felelős személy | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |