{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típushoz | 125 | |
| Pofaszélesség b | 165 mm | |
| c | 14 mm | |
| c1 | 20 mm | |
| Pofamagasság h | 20 mm | |
| Pofahossz l | 61 mm | |
| Befogási tartomány, max. hengeres | 160 mm | |
| Befogási tartomány, min. hengeres | 100 mm | |
| Befogási tartomány, max. négyszög | 152 mm | |
| Befogási tartomány, min. négyszög | 0 mm | |
| Hozzávaló színkód | T-Rex | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 361208 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401937 | |
| Gyártó száma | 6921884005242 | |
| Gyártó/felelős személy | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |