Kombi előtétpofa, szorító / sima 3/3, Típushoz: 63

Cikkszám: 361145 63
Kedvezmény
155,55 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 63 mm
Pofamagasság h 20 mm
Magasság h1 17 mm
Magasság h2 14 mm
Pofahossz l 12 mm
Hossz l1 6 mm
Hossz l2 9 mm
Hozzávaló színkód Xpent0
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361145 63
EAN / GTIN 4045197849243
Gyártó száma 361145 63
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

3 mm felfekvő felület.
3 mm felfekvő felület.

Alkalmazható:

361124361127 sz., 361133 sz. és 361135 sz. rátétpofák.
361295361296 sz. lépcsős pofák.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek