Rátétpofa középső pofához, Típus: 100

Cikkszám: 361135 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 100 mm
Pofamagasság h 40 mm
Magasság h1 20 mm
Pofahossz l 80 mm
Hossz l1 12 mm
Hozzávaló színkód Xpent0
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361135 100
EAN / GTIN 4045197953537
Gyártó száma 361135 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

A 361140361151 sz. előtétpofák felfogásához.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.
361111 sz.

Tartalom:

Rögzítő csavarok.
Takarólemez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek