NC nagy szorítóerejű gépsatu Duo, Típus: 90

Cikkszám: 360600 90
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Duo
Típus 90
Kivitel Nullponti befogórendszer
Max. szorítóerő 28 kN
Súly 24 kg
Teljes hossz L 482 mm
Alaptest hossza a 400 mm
Befogási tartomány b 0 mm - 64 mm
Alaptest magassága c −0,02 80 mm
Befogási tartomány d 56 mm - 120 mm
Pofamagasság h1 34 mm
Pofamagasság h2 18 mm
Beállító hornyok 20H7 mm
Beállító horony tűrés H7
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Duo
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360600 90
EAN / GTIN 4250364400619
Gyártó száma 6921478000955
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

Különösen merev gömbgrafitos öntvény alaptest, felül és alul köszörült. Párosítási pontosság 0,02 mm.

Funkció:

Az első alkatrészt az I-es befogórészbe kell betenni és addig kell a forgatókart hajtani, amíg a mozgó pofa felfekszik az alkatrészre, a második alkatrészt a II befogórészbe kell tenni és a forgatókart ütközésig tovább kell hajtani.

Felhasználás:

  • Vízszintesen használható.
  • 2 azonos darab befogása, méretkülönbségek (± 3 mm).

Tartalom:

4 db lépcsős pofa, 1 db kézi forgatókar, 4 db szorítókarom és Quick-Start-Guide.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz.

Figyelem:

  • A teljes hossz L változatlan marad (kis ütközési zónák).
  • A tartozékokat lásd a 360530; 361400; 361440; 361600361970 cikkszámoknál.
  • Mindig 2 munkadarabot fogjon be!
  • 25H6 M10 furatokkal 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek