{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | NC8 | |
| Típus | 200 | |
| Max. szorítóerő | 80 kN | |
| Súly | 87,4 kg | |
| Teljes hossz L | 616 mm | |
| Alaptest hossza a | 530 mm | |
| Alaptest szélesség B | 202 mm | |
| Befogási tartomány b | 0 mm - 261 mm | |
| Alaptest magassága c −0,02 | 140 mm | |
| Befogási tartomány d | 188 mm - 434 mm | |
| Pofamagasság h | 60 mm | |
| Hosszanti horony l H7 | 20 mm | |
| m | 234 mm | |
| Kereszthorony n H7 | 20 mm | |
| s − 0,02 | 70 mm | |
| t | 164 mm | |
| Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | TC | |
| Termék fajtája | Gépsatu |
| Cikkszám | 360400 200 | |
| EAN / GTIN | 4250364400572 | |
| Gyártó száma | 6921698000155 | |
| Gyártó/felelős személy | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |