Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

NC gépsatu TC változat, Típus: 125

Cikkszám: 360400 125

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NC8
Típus 125
Kivitel Nullponti befogórendszer
Max. szorítóerő 40 kN
Súly 36 kg
Teljes hossz L 483 mm
Alaptest hossza a 398 mm
Alaptest szélesség B 126 mm
Befogási tartomány b 0 mm - 182 mm
Alaptest magassága c −0,02 100 mm
Befogási tartomány d 131 mm - 313 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Hosszanti horony l H7 20 mm
m 180 mm
Kereszthorony n H7 20 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz TC
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360400 125
Gyártó száma 6921688000055
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

Jellemzők:
Teljesen tokozott és nitridált orsó!
  • Fokozott működési biztonság.
  • Optimális forgácsvédelem.
  • Minimális tisztítási igény.
  • Kis szerkezeti méretek: Optimális befogható tartomány / teljes hossz arány. A kívánt befogási nyomás előválasztható: 11 fokozatban: Pofaszélesség 90 mm, 4 fokozatban: Pofaszélesség 125 / 160 / 200 mm.
  • Különösen merev gömbgrafitos öntöttvas alaptest, minden oldalon köszörült; 0,02 mm párosítási pontosság.
  • Inkluzív 25H6 M10 furatok 200 mm-es raszterméretű nullponti befogórendszerhez.

Felhasználás:

Horizontálisan, vertikálisan, vagy oldalt használható.

Tartalom:

Inkluzív 2 db lépcsős pofa (= standard!), 1 db kézi forgatókar, 4 db befogóköröm és csapkulcs. 1 előtétpofa 0 mm befogási tartománytól a 160-as és 200-as méretnél.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz.

Figyelem:

A teljes hossz L változatlan marad (kis ütközési zónák).
Figyelem: 200-as méretnél új értékek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek