S16Q SUXCL-10 CM Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601780
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat CHAMTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601780
EAN / GTIN 7291075102970
Gyártó száma 3601780
L-szám L23990 164

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, Dmin elválasztás 20 mm, teljes hossz (OAL) 180 mm, szármagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Felvételi átmérő, gépoldali (DCONMS) 16 mm
  • Irány (HAND) Bal kéz
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin elválasztás 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Tengelyirányú forgásszög (GAMP) 0 fok
  • Rake-szög radiálisan (GAMF) -12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 45 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMTURN" Összes megtekintése