SUXCL 1616H-10 CM Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601772
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat CHAMTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601772
EAN / GTIN 7291075103076
Gyártó száma 3601772
L-szám L23990 642

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 24 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 100 mm
  • Működési szélesség (WF) 20 mm
  • Fej hossza (bal) 24 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMTURN" Összes megtekintése