{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Mérőóra leolvasása | 0,005 mm | |
| Hossz szár és tapintó nélkül | 102 mm | |
| Maximális szán ⌀ | 116 mm | |
| Maximális orsófordulatszám | 50 min-1 - 100 min-1 | |
| Óra méréstartománya | 2,5 mm | |
| Tapintó nyomás | 1 N | |
| Termék fajtája | Központisító készülék |
| Cikkszám | 359610 0,005 | |
| EAN / GTIN | 2050001890146 | |
| Gyártó száma | 132918 | |
| Gyártó/felelős személy | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |