2D éltapintó világító kijelzővel, Befogószár ⌀: 16mm

Cikkszám: 359070 16
Kedvezmény
158,10 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogószár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogószár ⌀ 16 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 A23
Tapintógömb ⌀ 10 mm
Teljes hossz 94 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Termék fajtája Tapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Gyártó száma 1021600
Gyártó/felelős személy Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

A rugós megtámasztású tapintógömb védi a készüléket a sérüléstől, amennyiben túl erős a rávezetés. Működő alkatrészek edzve és köszörülve.
Tapintási pontosság ±0,01 mm.

Funkció:

A tapintógömb és a fémes munkadarab érintkezésekor az elemek hatására a lámpa világítani kezd = vonatkoztatási pont felismerése.

Felhasználás:

  • Munkadarab bázis felületek vagy élek beállítása.
  • Furatközéppontok központos meghatározása a munkaorsóhoz viszonyítva.

Tartalom:

081560 sz. A23 speciális elem.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek