Szerszámbemérő készülék, Típus: VG1

Cikkszám: 354760 VG1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Interfész: Hoffmann Group Connected

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapbefogó SK50
Gyorsállítás Elektromágneses
Mérési eljárás Képfeldolgozás 15 col érintőképernyő
Mérésvezérlés PC mérőelektronika
Méréstartomány X 400 mm
Méréstartomány Z 500 mm
Alap szélessége 860 mm
Teljes szélesség 1 500 mm
Mélység 590 mm
Magasság 1 060 mm
Súly 150 kg
Orsóterhelés 100 kg
Energiaellátás Vezetékes
Interfész Hoffmann Group Connected
Sorozat VG1; Hoffmann Group Connected
Termék fajtája Beállító készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 354760 VG1
EAN / GTIN 4045197436498
Gyártó száma 354760 VG1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • 15 colos érintőképernyő, a szimbólumokkal magától értetődően és egyszerűen kezelhető.
  • Kalibráláshoz kialakított felületekkel az alap befogón.
  • Digitális kamera 24-szeres nagyítással
  • Mindkét tengely (X / Z) gyorsállítású, külön-külön, vagy egyidejűleg.
  • Mindkét tengely finombeállítással (X / Z).
  • 4×90° orsó indexálás és orsófék.
  • Az orsó kör- és síkfutás hibája max. 2 µm.
A készülék az opcionálisan megvásárolható, gyártáshoz kapcsolódó Hoffmann Group Connected szoftverrel együtt működik.

Előny:

Ez az eszköz egy kompatibilis építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése lehetséges a megfelelő moduláris felépítésű szoftverrel együtt.

Felhasználás:

Szerszámoknak a gépnél ill. gyártószigeten történő beméréséhez és előbeállításához.

Tartalom:

Az alapbefogónál lévő hitelesítő eszköz, billentyűzet, tárolólemez, vágóél tisztító és a világnyelveket tartalmazó mérőszoftver.

Opcionális tartozék:

Figyelem:

A kép az eredetitől eltérhet.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Ipari használatra.
  • Csak sík és tiszta felületen használja.
  • Csak megtisztított szerszámokat mérjen be megtisztított befogóban.
  • Csak eredeti pót- és kopó alkatrészeket használjon.
  • Szerszám-geometriák beméréséhez és előbeállításához gépeken és gyártószigeteken.
  • Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne fogassa be a kamera optikai egységébe.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.