Szűkítő SK50 / SK, SK-Alaptartó / szűkítő-SK: 50/30

Cikkszám: 354771 50/30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

SK-Alaptartó / szűkítő-SK Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúp alapbefogó 50 mm
Kisebb befogóméret 30 mm
Termék fajtája Szűkítő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045
Gyártó száma 354771 50/30
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

További SK50 adapterek külön rendelésre kaphatók:
  • VX3 - EWS cikkszám: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS cikkszám: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS cikkszám: 19.SK50V5
BT30 befogókhoz is alkalmas.