Zsugorbefogó készülék, Típus: SU1

Cikkszám: 354210 SU1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SU1
Szélesség 700 mm
Magasság 986 mm
Mélység 533 mm
Csatlakozás 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 – 60 Hz
Teljesítmény 11 kW
Súly 45 kg
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Zsugorbefogó készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Gyártó száma 354210 SU1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Zsugorbefogó készülék integrált léghűtéssel a zsugorítási pozícióra.
Maximálisan zsugorítható szerszámhossz 500 mm.
Cserélhető tárcsa tároló.
GARANT SU1 zsugorító készülék.

Felhasználás:

  • Körvonaltól független léghűtéshez.
  • Zsugorításhoz / kiengedéshez HM-ből és HSS-ből készült szárakhoz.
  • Átmérő tartomány ⌀ 3 − 32 mm.

Tartalom:

  • 4 cserélhető tárcsa ⌀ 3 − 32 mm 354240 sz.
  • Szorítógyűrű.
  • 1 pár hővédelmi kesztyű.

Opcionális tartozék:

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • HM és HSS anyagból készült szárakkal rendelkező szerszámok zsugorítással történő befogásához a megfelelő szerszámbefogókban.
  • Maximálisan zsugorítható szerszámhossz 500 mm.
  • Asztali készülékként használható.
  • Ipari használatra.
  • Csak sík és tiszta felületen használja.
  • Csak megtisztított szerszámokat zsugorítson megtisztított befogóban.
  • Csak eredeti pót- és kopó alkatrészeket használjon.
  • Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használjon nem megfelelő szerszámbefogókat.
  • Ne használjon könnyen gyúlékony tisztítószereket.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.