{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | SU1 | |
| Szélesség | 700 mm | |
| Magasság | 986 mm | |
| Mélység | 533 mm | |
| Csatlakozás | 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 – 60 Hz | |
| Teljesítmény | 11 kW | |
| Súly | 45 kg | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó készülék |
| Cikkszám | 354210 SU1 | |
| EAN / GTIN | 4045197801777 | |
| Gyártó száma | 354210 SU1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |