DXJNL 2525X-12-JHP-MC Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3396583
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat NEOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3396583
EAN / GTIN 7291075480368
Gyártó száma 3396583
L-szám L23990 1622

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 122 mm, fejhossz (LH) 37 mm, teljes hossz (OAL) 122 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 122 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 37 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása XNMG 1204
  • Teljes hossz (OAL) 122 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEOTURN" Összes megtekintése