XNMG 090404-F3M IC830 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3395598
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat NEOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3395598
EAN / GTIN 7291075478983
Gyártó száma 3395598
L-szám L23950 2011

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, F3M-es forgácslemez, 0,4 mm-es saroksugár (RE), 10,14 mm-es vágóél hossz (L), 9,53 mm-es metszőátmérő (IC), 4,76 mm-es vágólap vastagság (S)

Jellemző:

  • Spanformer F3M
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 10,14 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,53 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,4 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,07 mm/fordulat

Ugyanabból a sorozatból "NEOTURN" Összes megtekintése