FFT3 WXMT 030206T IC5820 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3386775
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MICRO3FEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3386775
EAN / GTIN 7291075392715
Gyártó száma 3386775
L-szám L23970 527

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 4,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 4,2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 4,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,8 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek