FFT3 EFM D10-2-080-C10-03 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3343672
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MICRO3FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3343672
EAN / GTIN 7291075392609
Gyártó száma 3343672
L-szám L23980 246

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka řezné hrany (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, Držák nástroje kulatý, Držák nástroje kulatý

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 WXMT 030206T.
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 6,9 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm

Megfelelő termékek