D3N 230-115-31.75A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3346982
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3346982
EAN / GTIN 7291075396300
Gyártó száma 3346982
L-szám L24040 226

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,906 ″, ülékméret-kód (SSC) 23, teljes hossz (OAL) 8,76 ″, használható hossz (LU) 4,724 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,906”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,941”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,906”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,906”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 6,209”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 23
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 230-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 8,76”
  • Pont hossza (PL): 0,1933”
  • Kiálló hossz (LPR): 6,402”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Használható hossz (LU): 4,724”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése