D3N 160-080-20A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3316789
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3316789
EAN / GTIN 7291075393866
Gyártó száma 3316789
L-szám L24040 1270

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16, celková délka (OAL) 163,25 mm, efektivní délka (LU) 83,44 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 109,81 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 160
  • Teljes hossz (OAL) 163,25 mm
  • Pont hossza (PL) 3,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 113,25 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 83,44 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése