D3N 150-045-20A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335698
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3335698
EAN / GTIN 7291075391909
Gyártó száma 3335698
L-szám L24040 30

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 15 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 15, teljes hossz (OAL) 126,16 mm, tényleges hossz (LU) 48,47 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 15 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 67,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 150
  • Teljes hossz (OAL) 126,16 mm
  • Pont hossza (PL) 3,47 mm
  • Perem hossza (LPR) 76,16 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 48,47 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése