MM GRIT16K239-020-3T6 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3329101
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3329101
EAN / GTIN 7291075439809
Gyártó száma 3329101
L-szám L24060 342

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, hloubka řezu, max. (CDX) 2,8 mm, průměr řezu (DC) 15,7 mm, počet drážek (NOF) 3

Jellemző:

  • Interfész funkciók T06
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,39 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése