DGTR 20B-2D35-JHP-SL-MC Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3328582
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3328582
EAN / GTIN 7291075386202
Gyártó száma 3328582
L-szám L23920 2820

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes magasság (OAH) 28,1 mm, teljes hossz (OAL) 102,1 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,7 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Fej hossza (bal) 32,1 mm
  • Teljes magasság (OAH) 28,1 mm
  • Teljes hossz (OAL) 102,1 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 35 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése