DGAD 2N Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2394966
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2394966
EAN / GTIN 7291075084290
Gyártó száma 2394966
L-szám L23920 1762

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes hossz (OAL) 41,5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,6 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 41,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése