MTFLE D20-3-22-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3326683
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3326683
EAN / GTIN 7291075380217
Gyártó száma 3326683
L-szám L24090 181

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó menetmaró, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, hűtőközeg tulajdonság (CSP) Coolant Thru, vágási átmérő (DC) 20 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm, tényleges hossz (LU) 27 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Tényleges hossz (LU) 27 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése