MTE D50-2-W40-40 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3323557
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3323557
EAN / GTIN 7291075377231
Gyártó száma 3323557
L-szám L24090 35

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó menetmarás, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezetés, forgácsolási átmérő (DC) 50 mm, teljes hossz (OAL) 153 mm, effektív hossz (LU) 78 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 38 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 40 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Teljes hossz (OAL) 153 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 78 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése