MTE D1.50-1-W1.25-30 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3323481
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3323481
EAN / GTIN 7291075377361
Gyártó száma 3323481
L-szám L24090 225

Leírás

Leírás:

Váltható readmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, hűtőközeg ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 1-1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″, használható hossz (LU) 3,58 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,181”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 3,58”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése