MTF D100-4-32-30 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3323476
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3323476
EAN / GTIN 7291075377262
Gyártó száma 3323476
L-szám L24090 14

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó menetmarás, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 100 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése