MTF D2.50-5-.75-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3320209
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3320209
EAN / GTIN 7291075377484
Gyártó száma 3320209
L-szám L24090 211

Leírás

Leírás:

Váltható menetvágó testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 2-1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,827”
  • Fuvola száma (NOF): 5
  • Teljes hossz (OAL): 2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése