P290 ACKT 1204PDR-FW IC882 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3309419
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3309419
EAN / GTIN 7291075308198
Gyártó száma 3309419
L-szám L23910 1262

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 12,3 mm, vágóbetét hossza (INSL) 12,8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,4 mm, vágóbetét szélessége (W1) 8,2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 12,3 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése