P290 SM D063-05-53-27-18 Héjmarók

Cikkszám: 3110771
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110771
EAN / GTIN 7291075308457
Gyártó száma 3110771
L-szám L23980 642

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 55 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 53 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 80 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 55 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 15
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 53 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése