Homlokmenesztő-készlet Morse-kúppal / hengeres, jobbos, Típus: 3

Cikkszám: 327455 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkatartomány ⌀ 13 mm - 24 mm
Központosító csúcs ⌀ 4; 6 mm
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 327455 3
EAN / GTIN 4067263557982
Gyártó száma 327455 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • 60°-os csúcsszögű, konstans homlokmenesztő tárcsa esztergán és köszörűn való felhasználáshoz.
  • homlokmenesztő rugóterhelésű, befogható központosító csúccsal a holtjátékmentes, stabil befogási helyzet érdekében.
  • Nagy körfutási pontosság a teljesen köszörült mechanikának köszönhetően.
  • Csak a 321720, 311750 és 321770 számmal kombinálva.
  • Praktikus a 630320 sz. GARANT rendszerdobozban.

Tartalom:

  • 1× homlokmenesztő alaptest 327465 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).
  • 2× központosító csúcs 327488 sz.
  • 2× menesztőtárcsa 327470 sz.