{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Külső méret hossz | 127 mm | |
| Külső méret szélesség | 85 mm | |
| Külső méret magasság | 47 mm | |
| Belső méret hossz | 121 mm | |
| Belső méret szélesség | 74 mm | |
| Belső méret magasság | 38 mm | |
| Termék fajtája | Rendszerdoboz |
| Cikkszám | 630320 21-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197610881 | |
| Gyártó száma | 630320 21-1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |