Furatkés fej toronyrevolverhez, A típus H = 80, Befogási ⌀: 20mm

Cikkszám: 319172 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ 20 mm
Hossz L 80 mm
Befogó A típus H = 80
Termék fajtája VDI szerszámbefogó tartozékok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319172 20
EAN / GTIN 4251414900646
Gyártó száma 090-20204020A
Gyártó/felelős személy SWT GmbH, Dillstrasse 7, 35708 HAIGER, Deutschland

Leírás

Kivitel:

Először sikerült egy olyan alapbefogót létrehozni, amely dobrevolveren és toronyrevolveren is használható. Függetlenül a mindenkori beigazító mechanikától.
Modulárisan felépülő rendszer.

Előny:

  • Minden szerszám közvetlen hűtőfolyadék csatlakozással.
  • Alacsonyabb költségek a hatékonyabb raktárkezelés következtében.
  • Nagyobb termelékenység a továbbfejlesztett pozícionálásnak köszönhetően.

Felhasználás:

A zárófedél átszerelésével jobbosként és balosként is használható.

Figyelem:

Alkalmas a 264902264908 sz., 264910264922 sz. rezgéscsillapító furatkésekhez vagy hengeres szárú szerszámokhoz (pl.: VHM furatkésekhez ⌀ 10 mm-től).