{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ | 40 mm | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 10×D | |
| Rezgés | csillapított | |
| Rendszer | DM | |
| Belső hűtés | igen | |
| Teljes hossz L | 528 mm | |
| Nem befogható tartomány S | 182,9 mm | |
| Ajánlott befogási hossz | 160 mm | |
| Szerelőcsavar | 269025 1 | |
| Termék fajtája | Furatfej |
| Cikkszám | 264922 DM/40 | |
| Gyártó száma | 090-40DMX54010 | |
| Gyártó/felelős személy | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland |