SDN D100-0810-27-CALN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181109
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3181109
EAN / GTIN 7291075182620
Gyártó száma 3181109
L-szám L23980 2429

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási átmérő (DC) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 6, vágási szélesség max (CWX) 10,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 8 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 42 mm, teljes hossz (OAL) 18 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség max (CWX) 10,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 42 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 125504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 18 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése