FDN D200-08-40-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102815
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102815
EAN / GTIN 7291075161502
Gyártó száma 3102815
L-szám L23980 1437

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 51,5 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 20, šířka řezu max. (CWX) 10 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, počet řezných hran (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Vágási mélység, max (CDX) 51,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 20
  • Vágási szélesség max (CWX) 10 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 20
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 125516-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Tényleges hossz (LU) 49,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése