SDN D6.0-0.375-12-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181032
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3181032
EAN / GTIN 7291075152364
Gyártó száma 3181032
L-szám L23980 2039

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1-3 8/4 ″, vágási átmérő (DC) 6 ″, vágási tétel száma (CICT) 16, vágási szélesség maximális (CWX) 0,394 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,562/1 ″, Flute Count (NOF) 4, Hub átmérő (DHUB) 2-8 / 16 ″, teljes vágási hossz (EFP) 3 ″ (hatékony)

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1-3/4″
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 16
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,394”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 3/8”
  • Fuvola száma (NOF): 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 126508-TN
  • Teljes hossz (OAL): 0,562”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése