Alappofa készlet, 3 darabos ferde fogazás, Tokmány típus: 160

Cikkszám: 313200 160
Ár beállítása 3 Darab (88,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 160 mm
Hossz L 74 mm
Szélesség B 20 mm
Horonyszélesség A 18 mm
Furattávolság b 32 mm
Bordaszélesség D 8 mm
Hozzávaló színkód Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány pofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 313200 160
EAN / GTIN 4019208023649
Gyártó száma 094004
Gyártó/felelős személy Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Leírás

Felhasználás:

Mivel a pofák néhány másodpercen belül cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. Így az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső nélküli puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.
Kemény és lágy felsőrész befogásához. A felsőrészhez való rögzítő csavarokat mellékeljük.

Alkalmazható:

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.