{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tokmány típus | 400 mm | |
| Hossz L | 160 mm | |
| Szélesség B | 45 mm | |
| Horonyszélesség A | 30 mm | |
| Furattávolság b | 60 mm | |
| Bordaszélesség D | 18 mm | |
| Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
| Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
| Cikkszám | 313200 400 | |
| EAN / GTIN | 4019208023816 | |
| Gyártó száma | 094044 | |
| Gyártó/felelős személy | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |