Ékrudas esztergatokmány ROTA-S-plus 2.0 alaptesttel és kemény felsőpofákkal, DIN 702-4, Típus: 250

Cikkszám: 313117 250
Kedvezmény
3 855,60 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROTA-S plus
Szabvány DIN 702-4
Típus 250
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal 10 mm - 250 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal 92 mm - 252 mm
Szorítási út pofánként S 7,7 mm
Külső ⌀ A 256 mm
Áteresztés E 62 mm
Tokmánymagasság D 98 mm
Központosító ⌀ B 235 mm
Belső hatszögkulcs K 16 mm
Súly 28,8 kg
Maximális fordulatszám 4 200 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 313117 250
EAN / GTIN 2050001928771
Gyártó száma 0819103
Gyártó/felelős személy SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Leírás

Kivitel:

  • Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
  • Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
  • Moduláris védőperselyes rendszer.
  • Nagyon rövid szerelési idők.
  • Tokmánytest betétedzett max. ⌀ 315 mm-ig.
  • Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
  • Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
  • Az alappofák kompatibilisek az „F“ rendszerű és „Duro“ rendszerű tokmányokkal.
  • Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
  • A legkisebb belső ⌀ is nagy pontossággal fogható be.

Kivitel - kép:

Edzett, rendkívül merev és polírozott tokmánytest.
Alappofa ferde fogazással.
Speciális forma szóróperemmel.
Nyomógomb pofacseréhez.
Pofabiztosítás (3-szoros − a 400 méret kivételével).
Rögzítő csap az alappofa előpozícionálásához.
Működtetés hatszög csatlakozással.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogóval rendelkező gépekhez vagy karimás befogáshoz. Rögzítés csavarral elölről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.
1 készlet alap- és kemény rátétpofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200313350 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek